久冨勝
エベレスト混紡
混紡軍手の特徴は綿を多く混合していることで、安価でありながら綿の風合いを感じられます。
用途
一般作業
入数(双)
12
加工
手首:オーバーロック加工/黄
糸本数(本)
5
質量(g/ダース)
750
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62781103
750 E
フリー
約23
綿・ポリエステル・その他
7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください