久冨勝
エベレスト純綿
純綿軍手の特徴は、綿100%で厚手で丈夫です。綿は特防に比べて熱にも強い軍手になります。
用途
一般作業
材質
綿100%生成
質量(g)
約750
加工
手首:オーバーロック加工/赤
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62781119
750 C
7
フリー
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください