曜日別特売

業務用ウレタン指先コート

業務用ウレタン指先コート - ベストグリップ業務用ウレタン指先コート - ベストグリップ業務用ウレタン指先コート - ベストグリップ業務用ウレタン指先コート - ベストグリップ

指先だけにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
肌触りのよいシームレスナイロンを使用しているので、ムレにくく快適です。
伸縮性が良く、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。

用途電気電子部品製造業・精密機器自動車部品の組立作業・品質管理作業・精密機械業・弱電・一般機械の組立検査作業材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・その他ホワイト入数(双)10機能伸縮性コーティング指先コート指マチマチなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10双)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62781155PM300-WH-10PS21.56.917.6
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
62781164PM300-WH-10PM22.57.718.8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62781173PM300-WH-10PL23.58.019.6
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする