バーテック
ハンドブラシ 短柄 バーキュートプラス 線型0.3 ソフト BCPシリーズ
HACCP製品認証を取得しています。
仕様
線型0.3
材質
柄/PP
寸法(mm)
275×70×35
質量(g)
230
タイプ
ソフト
毛材
PBT
耐熱温度(℃)
134
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62781189
BCP-TSW
白
2-5828-31
¥
3,860
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
62781198
BCP-TSG
緑
2-5828-47
¥
5,772
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください