バーテック
ハンドスクラブブラシ BCPシリーズ
握りやすく、力を入れやすいくびれ付きです。
まな板、シンク、番什の清掃に適しています。
材質
柄:PP
幅(mm)
70
全長(mm)
210
色
白
質量(g)
231
毛丈(mm)
35
毛材
PBT0.5
耐熱温度(℃)
134
アズワン品番
4-3218-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62781234
BCP-SBW
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください