IEEE802.11b/g/nに対応し、最大300Mbpsの無線通信が可能です。
業界標準の2.4GHz通信に対応し、宅内のルータはもちろんの事、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境で使えます。
世界最小クラス(*)のサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。 * 300Mbps対応子機として
インターフェイスUSB2.0規格無線LAN規格:IEEE802.11n(2.4GHz帯)/IEEE802.11g(2.4GHz帯)/IEEE802.11b(2.4GHz帯)再生チャンネル2.4GHz:1~13ch伝送方法11n/g:OFDM方式 11b:DS-SS伝送速度(Mbps)最大300Mbps送信出力10mW/MHz以下セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)設定方式WPS(ソフト方式)動作温度、湿度範囲温度:0-40℃,湿度:20-80%(結露なきこと)最大消費電流(A)280mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16mm×7mm×29mm保証期間1年付属品かんたんセットアップガイド質量(g)約3対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit) ※1 ※3 MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。周波数帯域(GHz)2.4帯:2.412~2.472(中心周波数)内容量1個