TOMSON(トムソン)
グリホキングシャワー
家のまわり、道路、運動場、駐車場などに使えます。
葉に掛けて根まで枯らします。
このまま使えるシャワータイプです。
用途
除草
適合場所
家のまわり、道路、運動場、駐車場
剤形
シャワー剤
効果
2~14日
成分
グリホサートイソプロピルアミノ塩液剤
農林水産省登録第(号)
21743
適合作物
樹木等、樹木類
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
非農耕地用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
面積
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782424
-
1本(2L)
15~24坪
単品:150×250×100
2
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
62782433
-
1本(4.5L)
3.4~5.4坪
単品:210×253×142
4.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください