ハイパーフリー

ハイパーフリー - ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー - ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー - ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー - ツムラ(津村鋼業)
(2件のレビュー)

草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。
上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。
回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。
フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。
石等の飛散が少ないので安全です。
フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。

用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85内容量1セット
注意
※左右の刃の位相を90度ずらしセットして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
セット内容
座金寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62783456600WM本体1:31×4×16/M8ボルト:40×12×12(本体)784・(スパナ)53・(M8ボルト)16・(直径8バネ座金)2本体2セット・スパナ1個・M8ボルト・バネ座金各4個直径8バネ:幅15×高さ4×奥行15
10,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
62783465700GC本体1:40×4×26/本体2:310×45×168/M10ボルト30:37×17×17/M10ボルト35:42×17×17(本体1)1000・(本体2)784・(スパナ)53・(M10ボルト)26310・410本体各1セット・スパナ1個・M10ボルト2種各4本-
12,100
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62783456
2023-05-16
用途: ウイングモア替え刃に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の固定刃が摩耗したので本商品を試しに購入しました
切れ味も良く障害物に当たったりロープを絡んだりしたときにエンジンに負担がかからなくなりました
低回転で使用した時は刃に勢いが無いせいか切れ味が落ち粉砕とまではいきませんので
ほぼ全開で使用するのが良いでしょう
標準固定刃より若干大きい(全長が長い)ようで場合によっては飛散防止カバーに当たることが有り無理な斜面や角度での使用はおすすめできません。
まだ交替え刃の交換までは使用していませんのでコスパは判断できませんが一度買ってしまえば替え刃だけの交換で済みますので今後は安価で済みそうです

対象商品 : 62783465
2021-09-01
用途: 草刈り
医療・福祉・介護関連業

自走式2面あぜ草刈機に付属していた棒状の固定歯をフリー刈刃に替えました。石跳ねが圧倒的に減少し、切れ味も良いです。ただボルト固定がやや緩かったのか、作業中に消耗してボルトから先の刃を失くし、替刃を別途注文しました。消耗品ですね。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする