小型船舶用 救命浮環 NS-BT型

小型船舶用 救命浮環 NS-BT型 - 日本船具

馬蹄型の形状をしている小型船舶用救命浮環です。パラシュートアンカーと収納袋・ホイッスル付きです。

用途小型船舶用救命浮環付属品パラシュートアンカー・収納袋・呼子笛付厚さ(mm)80質量(g)870内径(Φmm)228~280横幅(mm)最大:600型式承認番号2457浮力(kg)約14.6内容量1個
注意
※小型船舶用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62782835NS-BT型
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする