ステップマットSK

ステップマットSK - 産研科学ステップマットSK - 産研科学ステップマットSK - 産研科学ステップマットSK - 産研科学ステップマットSK - 産研科学

3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。
●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。
●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。
●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。

素材
(表面)アクリル/ナイロン
(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%
(裏面)基布:ポリエステル100%
(コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
用途人体帯電の軽減寸法(mm)450×580質量(g)90±5内容量1枚
注意
●マット表面が汚れましたら洗って使うことは出来ます。但し、酸化剤、還元剤は絶対に使用しないで下さい。静電気除去機能が低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62783553-
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする