76(ナナロク)
76 天然ゴム背抜き手袋(マジック付)
ピタッと滑り止め!
通気性抜群!
マジック付きでしっかりフィット!
内容量
1双
注意
※写真はイメージです。商品の色はモニタの都合上多少異なることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62783973
76-100
M
21
8
8.5
17
ナイロン・ポリウレタン
ブラック/オレンジ
天然ゴム
15
滑り止め、通気性
1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
62783989
76-100
L
22.5
8.5
9.5
19
ナイロン・ポリウレタン
ブラック/オレンジ
天然ゴム
15
滑り止め、通気性
1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
62783998
76-100
LL
23.5
9
10.5
21
ナイロン・ポリウレタン
ブラック/オレンジ
天然ゴム
15
滑り止め、通気性
1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください