曜日別特売

76 ニトリルゴム背抜き手袋(マジック付)

76 ニトリルゴム背抜き手袋(マジック付) - 76(ナナロク)76 ニトリルゴム背抜き手袋(マジック付) - 76(ナナロク)
(2件のレビュー)

耐油・耐摩耗で強い!
通気性抜群!
マジック付きでしっかりフィット!

内容量1双
注意
※写真はイメージです。商品の色はモニタの都合上多少異なることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6278400776-103M218918ナイロン・ポリウレタンブラック/ブルーニトリルゴム15耐油、耐摩耗、通気性1
オープン
559
615(税込)
当日出荷
6278401676-103L22.58.59.519ナイロン・ポリウレタンブラック/ブルーニトリルゴム15耐油、耐摩耗、通気性1
オープン
559
615(税込)
当日出荷
6278402576-103LL23.5910.320.6ナイロン・ポリウレタンブラック/ブルーニトリルゴム15耐油、耐摩耗、通気性1
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62784007
2024-11-24
用途: 機械器具設置・舞台装置操作
有限会社森北メンテナンス建設業・工事業

まずオシャレなトコが良いです
指先部分がフィットしているので、細いヒモを縛る等の細かい作業出来ます
酷使すると手のひら・指先の部分が剥げてきますが、お値段相応といったところ
Gショックなどゴツイ腕時計してると、手首のベルクロきちんと閉めれないのはちょっと難点

対象商品 : 62784016
2024-07-15
用途: 荷揚運搬
有限会社宮沢硝子建設業・工事業

オレンジの色違いと思い購入しましたが、滑り止めの塗りが少なく指の関節が
痛くなりグリップも、いまいち良くない すぐに滑り止めの力が、入る部分が
ひび割れ取れてくる オレンジの半分しか、耐久性がない、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする