曜日別特売

ROUTE66 防風防寒手袋

ROUTE66 防風防寒手袋 - ROUTE66ROUTE66 防風防寒手袋 - ROUTE66ROUTE66 防風防寒手袋 - ROUTE66ROUTE66 防風防寒手袋 - ROUTE66ROUTE66 防風防寒手袋 - ROUTE66
(1件のレビュー)

手首は肌触りのいいベロア生地を採用、手袋本体の内側は寒い環境の作業でも安心の裏起毛!
立体縫製で自然な着け心地!
ラジアルタイプグリップ!

用途防寒対策に!材質ポリエステル、TPU入数(双)1機能防寒内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
6278403466-110M257.822.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
2027
0227日まで
6278404366-110L26823.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
2027
0227日まで
6278405966-110LL278.524.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
6278406866-110グレーM257.822.4
オープン
取扱い終了
-
6278407766-110グレーL26823.4
オープン
取扱い終了
-
6278408666-110グレーLL278.524.4
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62784077
2021-03-02
用途: バイク運転時の防風防寒

近所を短時間走行時に使う分にはそれなりの暖かさがあります。しかし長時間走行時、特におおよそ外気温10℃以下になると指先がかなり冷えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする