グリーンクロス
キャスター付360度LEDアップライト
360度全てを明るく照らします。
最大20000ルーメンで明るいです。
キャスター付きで楽に運ぶことができます。
脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。
5mコード付きです。
用途
360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。
材質
鉄・ダイカストアルミニウム
寸法(mm)
ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257
質量(kg)
15
電源(V)
AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×257×850
光源
SMD2835
色温度(K)
5500-6000
使用環境温度(℃)
-10~50
使用場所
屋内
LED寿命(時間)
約30000
照射角度(°)
360
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電球の種類
コード長さ(m)
消費電力(W)
電源タイプ
芯数
防水性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62784208
-
20000
LED
5
200
電源コード式
2芯・3芯兼用
IP20屋内型
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
グリーンクロス キャスター付360° LEDアップライト
参考になった