SIBATA(柴田科学)
COセンサー IES-4000用
室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
用途
COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用
幅(mm)
20
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
27
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-8273-69
内容量
1台
注意
※CO/CO2ユニットUT-300型専用です。COX-4100型にはご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787279
080610-0653
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください