曜日別特売

卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型

卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 - SIBATA(柴田科学)卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 - SIBATA(柴田科学)卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 - SIBATA(柴田科学)卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 - SIBATA(柴田科学)

・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。
・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。
・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可)
・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。

アズワン品番64-8272-92内容量1台
注意
※別売りのバスケットも必ずご一緒にお求めください。
※吸気口のエアベントフィルターおよびドア裏面のパッキンは、定期的な交換をお勧めしております。
※水槽内の水は週に一度の交換をお願いしております。
※本製品では培地やバッファー等の液体を滅菌することはできません。
※連続使用はできません。一度運転した後は20分以上の冷却時間が必要です。
※本製品は研究用です。医療目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62786369051800-400
650,000
649,800
714,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする