曜日別特売

スプレー容器/半透明 100mL

スプレー容器/半透明 100mL - 撥水道場スプレー容器/半透明 100mL - 撥水道場
(2件のレビュー)

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/

用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)40乳白色(半透明)容量(mL)100高さ(mm)144質量(g)23奥行(mm)40口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
※在庫状況によって、吹き出し口の色が白→水色となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57736054-
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57736054
2025-08-01
用途: 小分け用
iipet-j卸売・小売業

小ロットで購入できるので在庫するコストが抑えられるので、便利に利用しています。

対象商品 : 57736054
2021-07-19
用途: 手指消毒液小分け
その他業種

本体が半透明のため詰めやすいです。しっかりしていると思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする