曜日別特売

2次感染予防対策セット

2次感染予防対策セット - グリーンクロス2次感染予防対策セット - グリーンクロス2次感染予防対策セット - グリーンクロス2次感染予防対策セット - グリーンクロス2次感染予防対策セット - グリーンクロス2次感染予防対策セット - グリーンクロス2次感染予防対策セット - グリーンクロス

防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。
もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。

用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。質量(g)377寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当商品は、使用により新型コロナウイルスに感染しないということではございません。あくまで感染予防対策の一つの手段としてお考え下さい。
※使用後の各用品の表面は汚染されている可能性がございますので、取り外しの際は表面に触れないよう十分ご注意ください。
※取り外し後は必ず手指の衛生を行って下さい。
※使い捨てになりますので繰り返し使用しないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62787358-防護服L、KN95マスク、ゴーグル、ニトリル手袋、シューズカバー、巾着袋(全て各1入)L160~180
オープン4,898
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
残り2点です
62787349-防護服M、KN95マスク、ゴーグル、ニトリル手袋、シューズカバー、巾着袋(全て各1入)M150~170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする