煙式 火災報知機

煙式 火災報知機 - ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機 - ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機 - ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機 - ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機 - ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機 - ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機 - ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機 - ニッタン(NITTAN)
(1件のレビュー)

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。

用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上内容量1個
注意
※この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62787568KRG-1D-X
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62787568
2022-02-28
用途: 火災予防
農・林・水産業

一般家庭では、火災予防上「煙式火災報知機」の主要部屋での設置が大切かと思います。 約25年前、ストーブの不完全燃焼を「煙式火災報知機」が感知し、大事に至らなかった経験から、以降火気使用室には、全て煙式または熱感知報知器を設置しています。     一寸の油断から火災発生に至ることから、当該機器の設置を広くお勧めしたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする