パネルを横にすればワイドに、縦にすればスリムに使える2WAY仕様の突っ張りパーテーション。パネルの孔間隔は25mm間隔だから、市販の有孔用フックが使用可能。全体耐荷重30kg、パネル1枚あたりの耐荷重10kgだから、小物からバッグなどの重たいものまで掛けられる。スチール製だからマグネットが使えるので、写真など飾るのに調度いい。パネルの高さは無段階で変えることができる。実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造で設置がラクにできる。マット調の落ち着いたカラーでおしゃれな空間を演出。