安全興業
バケツ 5L
しっかりした造りのPP製ポリバケツです
持ちやすい取っ手
注ぎ口がついてるので注ぎやすく、ホースを固定できる穴付き。
用途
清掃、ガーデニング作業
材質
PP
形状
丸形
高さ(mm)
約190
直径(Φ)
約230
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787638
BAKE-5B
1個
5
黒
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
62787656
BAKE-5V
1個
5
水色
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
62787647
BAKE-5B-20
1セット(20個)
5
黒
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
62787665
BAKE-5V-20
1セット(20個)
5
水色
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください