サニセイバー除菌クリーナー

サニセイバー除菌クリーナー - アルボースサニセイバー除菌クリーナー - アルボースサニセイバー除菌クリーナー - アルボースサニセイバー除菌クリーナー - アルボースサニセイバー除菌クリーナー - アルボース
(4件のレビュー)

環境表面用除菌・洗浄剤、2度ぶき不要・中性、シトラスの香り。
原液使用、2度ぶき不要でおそうじ簡単。
材質にも人にもやさしい処方。
天然抗菌成分、除菌成分、洗浄成分が微生物をしっかり除去。

用途電話・ドアノブ・テーブル・イス・アクリル製パーテーション・メニューブック(パウチ)・ビニールカーテン・フェイスシールド・ショッピングカート使用方法原液を布等にスプレーし、対象を拭き取ってください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×121×270使用の目安1m2に対して5~6ブッシュ香りシトラス商品タイプ業務用効果除菌内容量1本(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6278771714530
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 手指の消毒と机やドアノブ等の清掃時に使用

アルコールより洗剤に近い感触です
手指がカサカサになったりは無いのが良い点です

対象商品 : 62787717
2023-11-28
用途: マッサージベッドの除菌と清掃

アルコールだと合皮が変質してしまいますが、これでどうなるか。今のところ大丈夫ですが、少し薄めて使った方がいいかもしれません。泡立ち過ぎずべたつかないので、使用感は悪くないです。

対象商品 : 62787717
2023-06-28
用途: コロナの新たな波の到来に備えて
湯本鍼灸治療院

液性が中性なので取り扱いやすく、屋内の大抵の物を清拭出来ます。中性なので詰替容器も特別な物を使わなくても、場所に合わせた好みの物に移し替えて使用出来ました。

対象商品 : 62787717
2022-08-17
用途: テーブルの消毒

テーブルの消毒用に使用しております。肌への刺激が少なく使用しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする