アルボース
ハンドホイップ
クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒。
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合。
さっぱりとした洗い上がり。
手に残りにくいフローラルの香り(微香性)。
成分
その他:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、DPG、香料
使用方法
本品を適量(ポンプ1回分)手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す。
タイプ
泡
香り
フローラル
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
効能
皮膚の洗浄・殺菌・消毒
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ノズルはついていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787726
01276
1本(1L)
91×77×253
本体
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
返品不可
62787735
01270
1本(4kg)
190×121×270
業務用
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください