曜日別特売

弱酸性泡ハンドソープ

弱酸性泡ハンドソープ - アルボース

何度も手洗いを繰り返す作業者の手肌に配慮しました。
肌と同じ弱酸性の泡ハンドソープです
保湿成分グリセリン配合。しっとりとした洗い上がりです。
つぶせる容器で、廃棄時にかさばりません。
場所を取らずに設置できる角型容器です。
液量が目で確認できます。

成分水、グリセリン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ココアンホ酢酸Na、クエン酸、安息香酸Na、フェノキシエタノール、EDTA-4Na質量(g)1120タイプシリーズアルボース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×77×253液性弱酸性香り無香料商品タイプ本体医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6278774414336
オープン
789
868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする