YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径d
長さL(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62788015101754761パック(100本)スチール3.59.5ナベ頭三価ユニクロ
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788024101754771パック(100本)スチール3.513ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788033101754781パック(100本)スチール3.516ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788049101754791パック(100本)スチール3.519ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788058101754811パック(100本)スチール4.213ナベ頭三価ユニクロ
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788067101754821パック(100本)スチール4.216ナベ頭三価ユニクロ
オープン
879
967(税込)
当日出荷
62788076101754831パック(100本)スチール4.219ナベ頭三価ユニクロ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62788085101754841パック(100本)スチール4.225ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788094101754851パック(50本)スチール4.232ナベ頭三価ユニクロ
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788103101754861パック(50本)スチール4.238ナベ頭三価ユニクロ
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788119101754891パック(50本)スチール4.813ナベ頭三価ユニクロ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788128101754901パック(50本)スチール4.816ナベ頭三価ユニクロ
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788137101754911パック(50本)スチール4.819ナベ頭三価ユニクロ
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788146101754921パック(50本)スチール4.825ナベ頭三価ユニクロ
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788155101754931パック(50本)スチール4.832ナベ頭三価ユニクロ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788164101754941パック(50本)スチール4.838ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788173101754951パック(30本)スチール4.845ナベ頭三価ユニクロ
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788189101754961パック(25本)スチール4.850ナベ頭三価ユニクロ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788198101870881パック(48本)スチール3.59.5ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788207101870891パック(48本)スチール3.513ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788216101870901パック(48本)スチール3.516ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788225101870911パック(36本)スチール3.519ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788234101870931パック(48本)スチール4.213ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788243101870941パック(48本)スチール4.216ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788259101870951パック(48本)スチール4.219ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788268101870961パック(36本)スチール4.225ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788277101870971パック(24本)スチール4.232ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788286101870981パック(24本)スチール4.238ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788295101871011パック(36本)スチール4.813ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788304101871021パック(36本)スチール4.816ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788313101871031パック(36本)スチール4.819ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788329101871041パック(24本)スチール4.825ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788338101871051パック(24本)スチール4.832ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788347101871061パック(24本)スチール4.838ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788356101871071パック(24本)スチール4.845ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788365101871081パック(24本)スチール4.850ナベ頭三価ユニクロ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする