曜日別特売

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
全28種類を絞り込む
ねじ径d
長さL(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径d
長さL(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62788374101754981パック(50本)ステンレス(SUS410)4.213ナベ頭ファインパシべート
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62788383101754991パック(50本)ステンレス(SUS410)4.216ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62788399101755001パック(50本)ステンレス(SUS410)4.219ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62788408101755011パック(50本)ステンレス(SUS410)4.225ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62788417101755021パック(50本)ステンレス(SUS410)4.232ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788426101755031パック(50本)ステンレス(SUS410)4.238ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62788435101755061パック(50本)ステンレス(SUS410)4.813ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788444101755071パック(50本)ステンレス(SUS410)4.816ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62788453101755081パック(50本)ステンレス(SUS410)4.819ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788469101755091パック(50本)ステンレス(SUS410)4.825ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788478101755101パック(50本)ステンレス(SUS410)4.832ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788487101755111パック(50本)ステンレス(SUS410)4.838ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788496101755121パック(30本)ステンレス(SUS410)4.845ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788505101755131パック(25本)ステンレス(SUS410)4.850ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62788514101871101パック(48本)ステンレス(SUS410)4.213ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788523101871111パック(48本)ステンレス(SUS410)4.216ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788539101871121パック(48本)ステンレス(SUS410)4.219ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788548101871131パック(36本)ステンレス(SUS410)4.225ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788557101871141パック(24本)ステンレス(SUS410)4.232ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
62788566101871151パック(24本)ステンレス(SUS410)4.238ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788575101871181パック(36本)ステンレス(SUS410)4.813ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788584101871191パック(36本)ステンレス(SUS410)4.816ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788593101871201パック(36本)ステンレス(SUS410)4.819ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788609101871211パック(24本)ステンレス(SUS410)4.825ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788618101871221パック(24本)ステンレス(SUS410)4.832ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788627101871231パック(24本)ステンレス(SUS410)4.838ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788636101871241パック(24本)ステンレス(SUS410)4.845ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788645101871251パック(24本)ステンレス(SUS410)4.850ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする