曜日別特売

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径d
質量(g)
呼び径d(mm)
長さL(mm)
寸法D(mm)
頭部高さ(mm)
適合板厚(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62788654101755191パック(50本)4.21104.213頭部径:8.22.61.2~2.34.3
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
62788663101755201パック(50本)4.21104.216頭部径:8.22.61.6~3.27.3
オープン
509
560(税込)
当日出荷
62788679101755211パック(50本)4.21204.219頭部径:8.22.61.6~3.210.3
オープン
579
637(税込)
当日出荷
62788688101755221パック(50本)4.21204.225頭部径:8.22.61.6~3.216.3
オープン
619
681(税込)
当日出荷
62788697101755231パック(50本)4.21304.232頭部径:8.22.61.6~3.223
オープン
769
846(税込)
翌日出荷
62788706101755241パック(50本)4.21304.238頭部径:8.22.61.6~3.229
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
62788715101755261パック(50本)4.81004.813頭部径:9.12.81.6~3.23.7
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
62788724101755271パック(50本)4.81004.816頭部径:9.12.81.6~3.25.8
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
62788733101755281パック(50本)4.81104.819頭部径:9.12.81.6~3.28.7
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
62788749101755291パック(50本)4.81204.825頭部径:9.12.81.6~3.214.7
オープン
869
956(税込)
翌日出荷
62788758101755301パック(50本)4.81304.832頭部径:9.12.81.6~3.221.5
オープン
949
1,044(税込)
翌日出荷
62788767101755311パック(50本)4.81404.838頭部径:9.12.81.6~3.227.5
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
62788776101755321パック(30本)4.81004.845頭部径:9.12.81.6~3.234.5
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
62788785101755331パック(25本)4.81004.850頭部径:9.12.81.6~3.239.5
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
62788794101871311パック(48本)4.2154.213頭部径:8.22.61.2~2.34.3
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788803101871321パック(48本)4.2154.216頭部径:8.22.61.6~3.27.3
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788819101871331パック(48本)4.2154.219頭部径:8.22.61.6~3.210.3
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788828101871341パック(36本)4.2154.225頭部径:8.22.61.6~3.216.3
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788837101871351パック(24本)4.2154.232頭部径:8.22.61.6~3.223
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788846101871361パック(24本)4.2154.238頭部径:8.22.61.6~3.229
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788855101871381パック(36本)4.8154.813頭部径:9.12.81.6~3.23.7
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788864101871391パック(36本)4.8154.816頭部径:9.12.81.6~3.25.8
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788873101871401パック(36本)4.8154.819頭部径:9.12.81.6~3.28.7
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788889101871411パック(24本)4.8154.825頭部径:9.12.81.6~3.214.7
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788898101871421パック(24本)4.8154.832頭部径:9.12.81.6~3.221.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788907101871431パック(24本)4.8154.838頭部径:9.12.81.6~3.227.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788916101871441パック(24本)4.8154.845頭部径:9.12.81.6~3.234.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
62788925101871451パック(24本)4.8154.850頭部径:9.12.81.6~3.239.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする