曜日別特売

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。
太径ねじに適している。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
全24種類を絞り込む
長さL(mm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ径d
質量(g)
呼び径d(mm)
長さL(mm)
二面幅B(mm)
頭部高さ(mm)
適合板厚(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789214101755491パック(30本)4.81004.81984.11.6~3.28.7
オープン
599
659(税込)
当日出荷
62789223101755501パック(30本)4.81204.82584.11.6~4.514.7
オープン
639
703(税込)
当日出荷
62789239101755511パック(30本)4.81304.83284.11.6~4.521.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
62789248101755521パック(30本)4.81404.83884.11.6~4.527.5
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
62789257101755531パック(25本)4.81504.84584.11.6~4.534.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
62789266101755541パック(25本)4.81504.85084.11.6~4.539.5
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
62789336101871611パック(36本)4.8154.81984.11.6~3.28.7
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789345101871621パック(36本)4.8154.82584.11.6~4.514.7
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789354101871631パック(36本)4.8154.83284.11.6~4.521.5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
62789363101871641パック(24本)4.8154.83884.11.6~4.527.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789379101871651パック(24本)4.8154.84584.11.6~4.534.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789388101871661パック(12本)4.8154.85084.11.6~4.539.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789275101755551パック(30本)6150619106.31.6~3.27
オープン
取扱い終了
62789284101755561パック(30本)6170625106.31.6~6.013
オープン
取扱い終了
62789293101755571パック(25本)6200632106.31.6~6.020
オープン
取扱い終了
62789309101755581パック(25本)6210638106.31.6~6.026
オープン
取扱い終了
62789318101755591パック(15本)6220645106.31.6~6.033
オープン
取扱い終了
62789327101755601パック(15本)6230650106.31.6~6.038
オープン
取扱い終了
62789397101871671パック(24本)615619106.31.6~3.27
オープン
取扱い終了
返品不可
62789406101871681パック(24本)615625106.31.6~6.013
オープン
取扱い終了
返品不可
62789415101871691パック(24本)615632106.31.6~6.020
オープン
取扱い終了
返品不可
62789424101871701パック(24本)615638106.31.6~6.026
オープン
取扱い終了
返品不可
62789433101871711パック(12本)615645106.31.6~6.033
オープン
取扱い終了
返品不可
62789449101871721パック(12本)615650106.31.6~6.038
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする