曜日別特売

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。
太径ねじに適している。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
全18種類を絞り込む
長さL(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ径d
質量(g)
呼び径d(mm)
長さL(mm)
二面幅B(mm)
頭部高さ(mm)
適合板厚(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789458101755671パック(30本)4.81004.81984.11.6~3.28.7
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62789467101755681パック(30本)4.81204.82584.11.6~4.511.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62789476101755691パック(30本)4.81404.83884.11.6~4.527.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62789485101755701パック(25本)4.81504.84584.11.6~4.5345
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62789546101871751パック(24本)4.8154.81984.11.6~3.28.7
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789555101871761パック(24本)4.8154.82584.11.6~4.511.7
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789564101871771パック(24本)4.8154.83884.11.6~4.527.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789573101871781パック(24本)4.8154.84584.11.6~4.534.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789494101755711パック(30本)6150619106.31.6~3.28.7
オープン
取扱い終了
62789503101755721パック(30本)6170625106.31.6~6.014.7
オープン
取扱い終了
62789519101755731パック(25本)6210638106.31.6~6.027.5
オープン
取扱い終了
62789528101755741パック(15本)6220645106.31.6~6.034.5
オープン
取扱い終了
62789537101755751パック(15本)6230650106.31.6~6.039.5
オープン
取扱い終了
62789589101871791パック(12本)615619106.31.6~3.28.7
オープン
取扱い終了
返品不可
62789598101871801パック(12本)615625106.31.6~6.014.7
オープン
取扱い終了
返品不可
62789607101871811パック(12本)615638106.31.6~6.027.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62789616101871821パック(12本)615645106.31.6~6.034.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62789625101871831パック(12本)615650106.31.6~6.039.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする