曜日別特売

YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋

YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
全6種類を絞り込む
長さL(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
長さL(mm)
適合板厚(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789634101754801パック(300本)225-6034150101.2~1.62.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789643101754871パック(90本)226-0732150451.6~3.236.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789659101754881パック(75本)225-9160150501.6~3.241.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
62789668101870921パック(48本)225-599015101.2~1.62.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789677101870991パック(24本)223-715615451.6~3.236.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789686101871001パック(24本)226-071915501.6~3.241.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3489:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする