YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径d
長さL(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789695101754971パック(150本)ステンレス(SUS410)410ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789704101755041パック(90本)ステンレス(SUS410)445ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789713101755051パック(75本)ステンレス(SUS410)450ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789729101755141パック(150本)ステンレス(SUS410)413ナベ頭ファインパシべート
2,838
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789738101755151パック(150本)ステンレス(SUS410)416ナベ頭ファインパシべート
3,048
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
62789747101755161パック(150本)ステンレス(SUS410)419ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
62789756101755171パック(150本)ステンレス(SUS410)425ナベ頭ファインパシべート
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
62789765101871091パック(48本)ステンレス(SUS410)410ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789774101871161パック(12本)ステンレス(SUS410)445ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789783101871171パック(12本)ステンレス(SUS410)450ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789799101871261パック(36本)ステンレス(SUS410)413ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789808101871271パック(36本)ステンレス(SUS410)416ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789817101871281パック(36本)ステンレス(SUS410)419ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789826101871291パック(36本)ステンレス(SUS410)425ナベ頭ファインパシべート
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1887:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする