曜日別特売

YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿

YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さL(mm)
ねじ径d
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789835101755181パック(150本)スチールサラ頭104三価ユニクロ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789844101755251パック(90本)スチールサラ頭454三価ユニクロ
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789853101871301パック(48本)スチールサラ頭104三価ユニクロ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62789869101871371パック(24本)スチールサラ頭454三価ユニクロ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする