ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号
No.2
穴の形状
十字穴
ビットNo
H型(十字No.2)
注意
※商品画像は黒っぽく見えますが、ステンレス色の商品です。
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さL(mm)
表面処理
ねじ径d
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62790264
10175593
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
13
ファインパシべート
4
シンワッシャー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790273
10175594
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
16
ファインパシべート
4
シンワッシャー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
62790289
10175595
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
19
ファインパシべート
4
シンワッシャー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790298
10175596
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
25
ファインパシべート
4
シンワッシャー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790307
10175597
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
16
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790316
10175598
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
22
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790325
10175599
1パック(90本)
ステンレス(SUS410)
35
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62790334
10175600
1パック(75本)
ステンレス(SUS410)
45
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
62790343
10175601
1パック(45本)
ステンレス(SUS410)
60
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790359
10175602
1パック(30本)
ステンレス(SUS410)
70
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790368
10187196
1パック(48本)
ステンレス(SUS410)
13
ファインパシべート
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790377
10187197
1パック(48本)
ステンレス(SUS410)
16
ファインパシべート
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62790386
10187198
1パック(48本)
ステンレス(SUS410)
19
ファインパシべート
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790395
10187199
1パック(36本)
ステンレス(SUS410)
25
ファインパシべート
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790404
10187200
1パック(24本)
ステンレス(SUS410)
16
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790413
10187201
1パック(24本)
ステンレス(SUS410)
22
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
62790429
10187202
1パック(24本)
ステンレス(SUS410)
35
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62790438
10187203
1パック(12本)
ステンレス(SUS410)
45
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790447
10187204
1パック(12本)
ステンレス(SUS410)
60
ファインパシべート
5
シンワッシャー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください