YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ

YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径d
質量(g)
呼び径d(mm)
長さL(mm)
寸法D(mm)
頭部高さ(mm)
適合板厚(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62790456101756031パック(150本)4150428頭部径:7.52.31.6~2.314.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
62790465101756041パック(150本)4150432頭部径:7.52.31.6~2.318.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
62790474101756051パック(150本)4150437頭部径:7.52.31.6~2.323.5
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790483101756061パック(150本)4150440頭部径:7.52.31.6~2.326.5
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790499101756071パック(90本)4150445頭部径:7.52.31.6~2.331.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790508101756081パック(75本)4150450頭部径:7.52.31.6~2.336.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790517101756091パック(90本)5150525頭部径:10.53.21.6~3.211.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790526101756101パック(90本)5150532頭部径:10.53.21.6~3.218.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790535101756111パック(90本)5150537頭部径:10.53.21.6~3.223.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790544101756121パック(75本)5150542頭部径:10.53.21.6~3.228.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790553101756131パック(75本)5150545頭部径:10.53.21.6~3.231.5
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790569101756141パック(75本)5150550頭部径:10.53.21.6~3.236.5
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790578101756151パック(60本)5150560頭部径:10.53.21.6~3.246.5
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790587101756161パック(45本)5150570頭部径:10.53.21.6~3.256.5
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790596101756171パック(45本)5150580頭部径:10.53.21.6~3.266.5
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790605101872051パック(24本)415428頭部径:7.52.31.6~2.314.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790614101872061パック(24本)415432頭部径:7.52.31.6~2.318.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790623101872071パック(24本)415437頭部径:7.52.31.6~2.323.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790639101872081パック(24本)415440頭部径:7.52.31.6~2.326.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790648101872091パック(24本)415445頭部径:7.52.31.6~2.331.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790657101872101パック(24本)415450頭部径:7.52.31.6~2.336.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790666101872111パック(24本)515525頭部径:10.53.21.6~3.211.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790675101872121パック(24本)515532頭部径:10.53.21.6~3.218.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790684101872131パック(24本)515537頭部径:10.53.21.6~3.223.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790693101872141パック(12本)515542頭部径:10.53.21.6~3.228.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790709101872151パック(12本)515545頭部径:10.53.21.6~3.231.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790718101872161パック(12本)515550頭部径:10.53.21.6~3.236.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790727101872171パック(12本)515560頭部径:10.53.21.6~3.246.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790736101872181パック(12本)515570頭部径:10.53.21.6~3.256.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする