YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ

YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
長さL(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62790745101756181パック(90本)225-75571502814.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790754101756191パック(90本)226-07821503218.5
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790763101756201パック(90本)223-70991503723.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62790779101756211パック(75本)225-91751504026.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790788101756221パック(75本)225-60281504531.5
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790797101872191パック(12本)226-0788152814.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790806101872201パック(12本)226-0775153218.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790815101872211パック(12本)225-5951153723.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790824101872221パック(12本)225-7537154026.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62790833101872231パック(12本)225-9113154531.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする