ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ドリルねじ ステンレス 平
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号
No.2
適合板厚(mm)
1.6~3.2
寸法D(mm)
頭部径:9.8
頭部高さ(mm)
1
穴の形状
十字穴
ビットNo
H型(十字No.2)
呼び径d(mm)
5
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
全8種類を絞り込む
長さL(mm)
16
19
25
35
内容量
1パック(24本)
1パック(150本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
長さL(mm)
ねじ径d
表面処理
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62790989
10175630
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
16
5
ファインパシべート
平頭
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790998
10175631
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
19
5
ファインパシべート
平頭
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
62791007
10175632
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
25
5
ファインパシべート
平頭
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62791016
10175633
1パック(150本)
ステンレス(SUS410)
35
5
ファインパシべート
平頭
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
62791025
10187231
1パック(24本)
ステンレス(SUS410)
16
5
ファインパシべート
平頭
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62791034
10187232
1パック(24本)
ステンレス(SUS410)
19
5
ファインパシべート
平頭
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62791043
10187233
1パック(24本)
ステンレス(SUS410)
25
5
ファインパシべート
平頭
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62791059
10187234
1パック(24本)
ステンレス(SUS410)
35
5
ファインパシべート
平頭
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください