YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角

YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

安心・安全の国土交通大臣認定品!
構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能
国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定
経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定

用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8内容量1パック(30本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279106810175638
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする