曜日別特売

YAIBA SUS304J3 鍋

YAIBA SUS304J3 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。

用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4内容量1パック(150本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さL(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279107710175643226-0704134.3
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
6279108610175644225-7524167.3
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
6279109510175645223-71651910.3
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4975:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする