曜日別特売

YAIBA クリップビス シンワッシャー

YAIBA クリップビス シンワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける!
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。

用途リベット締結からビス締結への切替等に質量(g)150適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:8頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴働き長さL1(mm)7.5呼び径d(mm)4.2内容量1パック(150本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さL(mm)
表面処理
ねじ径d
頭部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279110410175636スチール14三価ユニクロ4.2シンワッシャー
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6279111310175637ステンレス(SUS410)14ファインパシべート4.2シンワッシャー
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3907:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする