ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA SH専用ドリルねじ 平
安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
用途
スチールハウス専用。
質量(g)
150
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロ
呼び径d(mm)
4.8
適合板厚(mm)
1.6~3.2
ねじ径d
4.8
内容量
1パック(150本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法D(mm)
頭部形状
ビットNo
頭部高さ(mm)
働き長さL1(mm)
二面幅(mm)
穴の形状
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791129
10175641
16
頭部径:8.8
平頭
十字#2
1
5.8
-
十字穴
No.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62791138
10175642
19
頭部径:8.8
平頭
十字#2
1
8.7
-
十字穴
No.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62791147
10175639
16
頭部径:10.2
六角頭
-
5.3
5.8
8
六角穴
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62791156
10175640
19
頭部径:10.2
六角頭
-
5.3
8.7
8
六角穴
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください