ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA フレミング ウエハースクリュー
低頭で薄鋼板同士をとめつける!
ウエハー頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
頭部が大きいため押さえる力が大きい。
用途
建築用のアルミ製スパンドレルやアルミ製不燃パネルの接合等に。
質量(g)
150
寸法D(mm)
頭部径:8.1
頭部高さ(mm)
1.6
呼び径d(mm)
4.2
内容量
1パック(150本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さL(mm)
ねじ径d
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791165
10175634
スチール
13
4.2
三価ユニクロ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62791174
10175635
スチール
14
4.2
三価ユニクロ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください