ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ドリルねじ用防水パッキン
耐候性に優れてカンタン止水!
ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。
用途
ドリルねじ用
質量(g)
150
内容量
1パック(150本)
注意
※本来の用途以外でのご使用はされないようお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
規格
高さH(mm)
外径d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791183
10175646
ステンレス(SUS410)、EEPDM(黒)
226-0733
M3.5~5用
3.18
18.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
62791199
10175647
ステンレス(SUS410)、EEPDM(黒)
226-0728
M6用
3.1
12.7
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください