ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
亀座
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途
フックボルト取り替えに。
種類
亀座金
表面処理
ユニクロ
内容量
1パック(80本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791208
10183208
スチール
19
0.6
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
62791217
10183209
スチール
25
0.8
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください