ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 亀座
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途
フックボルト取り替えに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
亀座金
内容量
1パック(80本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791226
10185022
110-9346
30.9
3/16
20
0.8
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62791235
10185023
110-9350
57.3
1/4
25
1
¥
4,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください