ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
スポンジ
波板の止水性はスポンジ・パッキンが大切!
用途
波板用。
材質
EVA
色
白
外径D(Φmm)
19
厚さt(mm)
7
内容量
1パック(80本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791244
10183210
110-9385
8.6
3/16×19
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62791253
10183211
110-9375
9
1/4×19
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください