曜日別特売

ステンレス コーススレッド ラッパ

ステンレス コーススレッド ラッパ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

サビにくく、屋外や水廻りの施工に!
耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)

用途木工用。材質ステンレス(SUS XM-7)表面処理パシペート
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭径D(Φmm)
長さ(mm)
質量(g)
呼び径d(mm)
長さL(mm)
ねじ部長さ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62791287101740871パック(91本)8.2321364.23226全ネジ
オープン959
769
アウトレット
846(税込)
当日出荷
残り2点です
62791348101740931パック(40本)8.2651564.26545半ネジ
オープン
取扱い終了
代替品有
62791269101740851パック(100本)8.2251404.22519全ネジ
オープン
取扱い終了
62791278101740861パック(91本)8.2281364.22822全ネジ
オープン
取扱い終了
62791296101740881パック(72本)8.2381344.23832全ネジ
オープン
取扱い終了
62791305101740891パック(64本)8.2411344.24135全ネジ
オープン
取扱い終了
62791314101740901パック(60本)8.2451374.24539全ネジ
オープン
取扱い終了
62791323101740911パック(54本)8.2511454.25145全ネジ
オープン
取扱い終了
62791339101740921パック(52本)8.2571524.25745半ネジ
オープン
取扱い終了
62791357101740941パック(32本)8.2751604.27550半ネジ
オープン
取扱い終了
62791366101740951パック(18本)8.2901534.59060半ネジ
オープン
取扱い終了
62791375101740961パック(16本)9.71001565.110060半ネジ
オープン
取扱い終了
62791384101740971パック(11本)9.71251325.112560半ネジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6279134810174093547022181017410610174093 ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702218ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)1袋(39本)
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62791339
2022-09-15
用途: 家のメンテナンス
建設業・工事業

いつものコースレッドと変わらない感じですが、磁力に引き付けられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする