曜日別特売

フリーロング キャットスペーサー

フリーロング キャットスペーサー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フリーロング キャットスペーサー - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

白アリ保証適用です。
本体にスリットが入っているので工具無しで簡単に切断可能です。
スライド式で連結・調整も簡単です。
最大25mmスライド可能でアンカーボルトを気にせず施工できます。
突起の効果でピッタリフィットします。

用途床下の換気に。長さ(mm)910厚さ(mm)20内容量1ケース(20枚)
注意
※本来の用途以外でのご使用はされないようお願い致します。
※沖縄県または伊豆諸島、小笠原諸島は保証対象外。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279139310177201117-45781020.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
6279140910177202117-61351200.84
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする