曜日別特売

真鍮釘 平頭

真鍮釘 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。

用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
呼び径d(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62791524101866991パック(100本)18.8#18(1.2)16316
396
289
318(税込)
当日出荷
62791533101867001パック(65本)18.3#17(1.5)193.519
396
289
318(税込)
当日出荷
62791549101867011パック(60本)19.1#17(1.5)223.522
396
289
318(税込)
当日出荷
62791558101867021パック(40本)19.1#16(1.7)25425
396
289
318(税込)
当日出荷
62791567101867031パック(26本)19.8#15(1.8)324.532
396
289
318(税込)
当日出荷
62791576101867041パック(17本)19.3#14(2.1)38538
396
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする