曜日別特売

SP 真鍮スクリュー釘 丸

SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。

用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
頭径D(Φmm)
長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
頭径D(Φmm)
長さ(mm)
質量(g)
呼び径d(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62791585101867051パック(40本)3.52519#16(1.7)25
462
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
62791594101867061パック(25本)43219.4#15(1.8)32
462
329
362(税込)
当日出荷
62791603101867071パック(17本)4.43819.3#14(2.1)38
462
329
362(税込)
当日出荷
62791619101867081パック(11本)5.34519.4#13(2.4)45
462
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
62791628101867091パック(8本)5.95021.6#12(2.7)50
462
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
62791637101867101パック(6本)5.96521.3#12(2.7)65
462
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
62791646101867111パック(5本)5.97520.2#12(2.7)75
462
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3422:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする