真鍮 レール釘

真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(4件のレビュー)

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。

用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために 材質真鍮 胴部形状ストレート 頭部パネル頭
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10183132 62791655
10183132 62791655
62791655 10183132 1パック(40本) 17.9 #16(1.7) 25 2.9 25
488
339
373 (税込)
当日出荷

メーカー直送
10183133 62791664
10183133 62791664
62791664 10183133 1パック(26本) 20.4 #15(1.8) 32 3 32
492
349
384 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途:
レール固定

真鍮レールの固定に使用しました。問題なく使えます。

対象商品:
62791655
2023-06-19
用途:
ドアレールの固定に
Bike Laboratory 様

真鍮レールを固定するのに購入しました。作りもきれいでそれなりに強度もあると思いました。頭が特殊なので、これに替わるものがなさそうです。なのにそんなに高額でもないので助かりました。

対象商品:
62791655
2023-05-10
用途:
建具

良い商品です。注文から商品到着までも早く対応に満足してます。

対象商品:
62791655
2021-12-10
用途:
網戸レールの補修
教育・研究機関

とても品質が良いものです。打ち付けも簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする